ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ G3シリーズ(G3FM-22)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87481624
品番
G3FM-22-80-T020WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,700
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
80
枠番
22
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50/50/60/60
電圧(V)
380/400/400/440
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87481624
G3FM-22-80-T020WA
31738036
G3F22N80-MM02TWNTN
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F22N
ニッセイ
1台
¥
44,980
税込
¥
49,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です