インチサイズキー 両角S45C新JIS準拠

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87500735 品番 4.76X4.76X34
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。

形状両角 幅(mm)4.76(-0.03〜0) 高さ(mm)4.76(-0.03〜0) 長さ(mm)34 用途海外製の機械、等 材質S45C 規格新JIS準拠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:634

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87500674
2021-05-24
用途:
海外製品の補修

商品自体は全く問題はなく使用できました。
商品自体の価格は納得ですが、その他のコストを検討しなければいけないと思う。

対象商品:
87501006
2020-10-06
用途:
インチ指定のシャフトギヤの位置決め
製造業

インチサイズのキーを探しているときに見つけました。
種類も豊富で仕様に合ったものを探しやすいです。

できれば両端が角でなく幅と同寸のRになっている物があるとよいと思いました。
今回は、フライス,ヤスリ等で現合で使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする