曜日別特売
4.76X4.76X48 インチサイズキー 両角S45C新JIS準拠 橋本工機 87500778

インチサイズキー 両角S45C新JIS準拠

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)4.76(-0.03~0)
長さ(mm)48
高さ(mm)4.76(-0.03~0)
内容量1本注文コード87500778品番4.76X4.76X48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。

用途海外製の機械、等形状両角幅(mm)4.76(-0.03~0)高さ(mm)4.76(-0.03~0)長さ(mm)48材質S45C規格新JIS準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87500674
2021-05-24
用途: 海外製品の補修

商品自体は全く問題はなく使用できました。
商品自体の価格は納得ですが、その他のコストを検討しなければいけないと思う。

対象商品 : 87501006
2020-10-06
用途: インチ指定のシャフトギヤの位置決め
製造業

インチサイズのキーを探しているときに見つけました。
種類も豊富で仕様に合ったものを探しやすいです。
できれば両端が角でなく幅と同寸のRになっている物があるとよいと思いました。
今回は、フライス,ヤスリ等で現合で使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする