画像準備中

減速機 G3シリーズ(G3KS-28)指定モータ取付可能型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87518715 品番 G3KS-28-450-010
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
変速機タイプヘリカルギア 取付方式小フランジ取付 減速比450 出力(kW)0.1 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする