画像準備中

減速機 G3シリーズ(G3KS-28)指定モータ取付可能型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87518776 品番 G3KS-28-40-040
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
変速機タイプヘリカルギア 取付方式小フランジ取付 減速比40 出力(kW)0.4 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする