画像準備中

減速機 H2シリーズ(H2LS-32R)指定モータ取付可能型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87584621 品番 H2LS-32R-40-075
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 減速比40 軸配置右側 枠番32 出力(kW)0.75 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする