画像準備中

減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87585775 品番 H2LS-40T-50-150
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥149,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 減速比50 軸配置両側 枠番40 出力(kW)1.5 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする