ニッセイ
ギアモータ Fシリーズ(FSM-25)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
減速比
120
300
375
450
電圧(V)
200/200
200/200/220
380/400/400/440
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87641251
品番
FSM-25-120-S100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,700
電源
単相
電圧(V)
200/200
減速比
120
周波数(Hz)
50/60
取付方式
中空軸
容量(kW)
0.1
枠番
25
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード