画像準備中

ギアモータ F3シリーズ(F3FM-28T)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87730246 品番F3FM-28T-100-T020A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,900
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
減速比100 容量(kW)0.2 枠番28 取付方式同心中実軸 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 モータータイプギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87730246 F3FM-28T-100-T020A 31721796 F3F28T100-MM02TNNTN ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 1台 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする