ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ F3シリーズ(F3FM-28T)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87730334
品番
F3FM-28T-240-T020WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,200
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
240
容量(kW)
0.2
枠番
28
取付方式
同心中実軸
周波数(Hz)
50/50/60/60
電圧(V)
380/400/400/440
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87730334
F3FM-28T-240-T020WA
31727414
F3F28T240-MM02TWNTN
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28T
ニッセイ
1台
¥
66,980
税込
¥
73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です