画像準備中

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比12 出力(kW)0.1 注文コード87751772 品番AFCZ15L-12M100S3
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は減速比・出力44種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 減速比12 軸配置左側(キー有) 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする