画像準備中

ギアモータ G3シリーズ(G3FB-50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87827284 品番G3FB-50-900-T040PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥189,700
この商品は75種類から選べます 他の種類を見る
減速比900 枠番50 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/50/60/60 電圧(V)380/400/400/440 モータータイプギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87827284 G3FB-50-900-T040PA 31793625 G3F50N900-MM04TWNTB4 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50N ニッセイ ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50N ニッセイ 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする