コネクタ BNC700シリーズ

(2件のレビュー)
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1個仕様(ケーブル接続強度)25Kgf以上コネクタ形状プラグ注文コード87878427品番BNC753-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ
着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。

用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等コネクタ形状プラグ仕様(ケーブル接続強度)25Kgf以上寸法A(mm)31適合ケーブル3C-2V圧着工具CWB-T0105/T0106適合カラーブーツBNC384-B-()
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87878436
2018-05-28
用途: オーディオの危機感の接続コネクターに使用。
ダニエルズ

ケーブルにこのコネクターを取り付けて(私は半田で接続している)小さなスパナーで良く締め詰めれば半田も不要で完璧な接続ができる。どうしてなのか現在は危険なRCAコネクターが使用されているが、これは音質がかなり劣化して高周波が十分に伝達できない。また音を出しているときに誤って外したりすれば猛烈なショックノイズがでてスピーカーを破壊する。非常に危険である、性能が良いことで計測器のコネクターは全てこのVBNCとなっている。これを使用するとアース不足も世俗不良も一切起きず申し分のない性能が得られる。またタジミのコネクターが業界のトップである。

対象商品 : 87878436
2018-05-13
用途: オーディオケーブルコネクター
ダニエルズ

随分昔から、可成り性能の落ちるRCAは使わず、機器間接続ケーブルは全てBNCで行っています。万が一引き抜いてしまう事故も皆無、接触不良も皆無、中でもタジミのコネクターは最高です。アース接触の不安とアースが抜けてからホットを抜く危険なRCAコネクターは止めるべきです。おーディ装置、特にスピーカーの破損につながります。
他のメーカー製に比して割高ですが、実際に使用してみてそれだけのことはあります。もう40年以上経過しているものもあります、幾らかくすみはありますが接触不良は全くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする