UADR300-02-MD-R エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ) 87888297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管接続口径1/4
流れ方向右→左
圧力計圧力計付
オートドレン仕様オートドレンなし
内容量1個注文コード87888297品番UADR300-02-MD-R
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900
流量(L/min(ANR))300管接続口径1/4構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータねじの種類Rc流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックブッシュ式ドレンコックオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ナイロンケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする