PISCO(ピスコ)
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
50
トラスコ品番
442-8498
材質(パッド)
ニトリルゴム
注文コード
88023266
品番
VP50BN
参考基準価格(税別)
¥935
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・トラスコ品番・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
ニトリルゴム
トラスコ品番
442-8498
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった