曜日別特売
C34 ブライトマジック 超艶 タイヤワックス WAX カーメイト 88080535

ブライトマジック 超艶 タイヤワックス WAX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(480mL)
内容量1本(480mL)注文コード88080535品番C34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

光沢のあるピカピカなツヤが得られます
雨にも強い油性タイプを採用。黒タイヤが長期間持続します
ホイールに液ダレしないミスト(霧状)タイプのスプレーを採用
UV(紫外線)を約80%カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。

用途自動車用タイヤのつや出しおよび保護成分シリコーン、紫外線吸収剤タイプスプレー液性油性形式エアゾールガスの種類LPG(高圧ガス)使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量45mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※吸入飲用不可
※火気厳禁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88080535
2021-09-14
用途: 自家用車のタイヤの艶出し

他の商品と比べると2倍以上の価格だが、仕上がりの良さと、耐久性を考えると値段相応といった感じ。せめて安価商品の1.5倍程度の価格だとありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする