曜日別特売
C34W ブライトマジック 超艶 タイヤワックス WAX カーメイト 88080544

ブライトマジック 超艶 タイヤワックス WAX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード88080544品番C34W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

光沢のあるピカピカなツヤが得られます
雨にも強い油性タイプを採用。黒タイヤが長期間持続します
ホイールに液ダレしないミスト(霧状)タイプのスプレーを採用
UV(紫外線)を約80%カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。

用途自動車用タイヤのつや出しおよび保護種類油性成分シリコン、紫外線吸収剤形式エアゾールガスの種類LPG(高圧ガス)使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分)×2入数1セット(480mL×2本入)
注意
※吸入飲用不可
※火気厳禁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88080535
2021-09-14
用途: 自家用車のタイヤの艶出し

他の商品と比べると2倍以上の価格だが、仕上がりの良さと、耐久性を考えると値段相応といった感じ。せめて安価商品の1.5倍程度の価格だとありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする