※使用例
テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ハンディモップ
テラモトの ハンディモップ本体
EFフリーフィット 伸縮
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88120313
品番
CL-737-100-0
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。
種類
ハンディモップ
トラスコ品番
361-7807
種別
本体
材質
ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)
380
全長L(mm)
約1370〜2007
繰り返し・詰め替え
対応