曜日別特売
HL1000iWP-K-A3 (使用地域:3地域) 検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D 88133096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台ひょう量(g)1000注文コード88133096品番HL1000iWP-K-A3 (使用地域:3地域)
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

取引証明用(検定済品) 精度等級3級
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール
防塵・防水 IP65。
ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち
オートパワーオフ。
風袋引き機能。

用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用ひょう量(g)1000適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)付属品取扱説明書仕様最小測定量:20g材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム、(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラスト、マー(ゴム足、ゴムキャップ)質量(kg)約0.81最小表示1g計量皿寸法W(mm)128計量皿寸法D(mm)128表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65使用地区福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応最大風袋量1000g
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 1,2電源方式
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 2,水がかかっても大丈夫
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 3,水平な状態にして計量
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 4,表示の切り替わる速度
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 5,風袋引き
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 6,防水を維持する秘密
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ / HL-iWP-Kシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88133105
2014-09-05
用途: カップ詰め作業

軽くて使いやすいとパートさん達に好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする