※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)2000 注文コード88133132 品番HL2000iWP-K-A2 (使用地域:2地域)
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はひょう量など21種類から選べます 他の種類を見る

取引証明用(検定済品) 精度等級3級
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール
防塵・防水 IP65。
ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち
オートパワーオフ。
風袋引き機能。

ひょう量(g)2000 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品) 用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 付属品取扱説明書 仕様最小測定量:40g 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム、(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラスト、マー(ゴム足、ゴムキャップ) 質量(kg)約0.81 最小表示2g 計量皿寸法W(mm)128 計量皿寸法D(mm)128 表示7セグメントLCD、文字高13mm 外形寸法D(mm)219 外形寸法W(mm)170 外形寸法H(mm)63 検定付き 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 使用地区青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 精度等級3級 最大風袋量2000g
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 1,2電源方式
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 2,水がかかっても大丈夫
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 3,水平な状態にして計量
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 4,表示の切り替わる速度
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 5,風袋引き
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 6,防水を維持する秘密
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ / HL-iWP-Kシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88133105
2014-09-05
用途:
カップ詰め作業

軽くて使いやすいとパートさん達に好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする