三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SOET-JL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
88188606
品番
SOET12T308PEER-JL MP6120
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
形状
正方形90°
材質
MP6120
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
668-9710
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。