三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SEET-JL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
88188992
品番
SEET13T3AGEN-JL MP6130
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
材質
MP6130
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
13.4
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。