画像準備中

チップ SOET-JL

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 88189026 品番 SOET12T308PEER-JL MP6130
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
形状正方形90° 材質MP6130 コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする