IXシリーズ(IX-07S)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88200664 品番310777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ミディアム〜ソフトな路面に対応。
[iX-05H]より高いブロック剛性ゆえ食いつきがよく、晴天時のサンド路面でも威力を100%発揮。
ブロックに高さがあるため、レース後半に予想される乾路面にも難なく対応する。

リム径(inch)18 タイヤサイズ110/100-18 速度記号/荷重表示64M タイプWT パターンIX07S
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88200664
2023-01-26
用途:
エンデューロレース

クロスパーク勝沼で走行時に使用しています。
フロントは特に雨の時にはグリップしてくれます。
ドライだとちょっと柔らかいですが、私のレベルでは問題ないです。
リアも安いので、割り切って使っています。本番で使うと一気に寿命が来る場合もありますが、レース用と割り切っているので問題ないです。

対象商品:
88200637
2021-03-13
用途:
ツルツル路面の下り用
医療・福祉・介護関連業

ツルツル、マディ路面の下りでのグリップ感が良くマディレースで使ってます。
ドライではIX-09の方が良いので09を使い分けています。

対象商品:
88200664
2019-06-18
用途:
レースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ソフトタイヤはいつもコレです。コスパも良くでixシリーズは最高です。

対象商品:
88200637
2019-03-26
用途:
エンデューロレース
桐生モータース 様

ブロック高さもあり、コスパもよし!
気に入って使用しているのでリピート購入です。

対象商品:
88200664
2014-04-15
用途:
オフロードバイクによるオフロード走行

軟質路面用タイヤなのにコンパウンドが柔らかいという、モトクロスタイヤとしてはめずらしいタイヤで、トライアルタイヤのようなつかみ効果が期待できます。
従って、軟質路から岩盤までオールラウンドに使え、山走りに最適と思います。
グリップが良いのでロードインパクトも低いです。
ゲコタほど極端に軟らかいコンパウンドではないので、空気圧0,5キロでもパンクしないで走れます。
エンデューロタイヤのVEより低価格なのも魅力です。
すでに5本程履きました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする