IXシリーズ(45F for 60cc MX)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88200847 品番101285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

泥だらけのマッド路面から乾いたハード路面まで、あらゆる路面で使えるオールラウンドな60〜110ccクラスモデル。

リム径(inch)14 タイヤサイズ2.50-14 速度記号/荷重表示4PR タイプWT パターン45F
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする