IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの オフロードタイヤ
IXシリーズ(45F for 60cc MX)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88200856
品番
121585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
泥だらけのマッド路面から乾いたハード路面まで、あらゆる路面で使えるオールラウンドな60〜110ccクラスモデル。
リム径(inch)
12
タイヤサイズ
3.00-12
速度記号/荷重表示
4PR
タイプ
WT
パターン
45F
適合
Rear
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。