曜日別特売
FC8-50-30BB コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316392

 

FC8-50-30BB コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316392
FC8-50-30BB コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316392
FC8-50-30BB コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316392
FC8-50-30BB コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業 88316392

コントロールボックス FCシリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
ブラック/ブラック
材質(フレーム)
アルミ押出材(A6063S-T5)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×300×75.4
注文コード
88316392
品番
FC8-50-30BB
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
500×300×75.4
保護等級
ブラック/ブラック
寸法D(mm)
300
寸法W(mm)
500
材質(フレーム)
アルミ押出材(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
アルミ板(A1100P)
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88313687
2020-07-12
用途: 作業用の道具の躯体。

上下のパネル一部をメッシュに変更したかったので、はめ込みでかえられるタイプのボックスを探していました。まさにピッタリの製品でした。作りもとてもしっかりで、最高の品質です。

1が参考にしています
対象商品 : 88315297
2018-09-16
用途: オーディオアンプのシャシーとして
建設業・工事業

きれいな材質で寸法精度も高いとても優れた製品です(^^)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする