KANA(片山チエン)
シングルダブルスプロケット 35SD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
26
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
軸穴径(Φmm)
16~45
11~15
11~16
11~20
11~25
11~28
13~30
13~32
13~35
16~38
16~40
16~42
16~45
16~48
16~50
16~52
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406482
品番
35SD26
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
26
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
35
下穴径d(Φmm)
15
軸穴径(Φmm)
16~45