ラストップチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88421322 品番 C2060H-NJL
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理特殊耐食メッキ 最大許容張力(kN)6.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする