KANA(片山チエン)
スプロケット NK35-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
11
11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
28
30
32
40
45
50
60
23
26
27
34
35
36
38
42
48
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445707
品番
NK35-2B11
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
4.1
チェーンNo.
35-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
11~12
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
10
歯部処理
歯先高周波焼入