SUSFBN80B15D25 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 88450004

※寸法図

SUSFBN80B15D25 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 88450004
SUSFBN80B15D25 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 88450004

ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数15
軸穴径(Φmm)25
内容量1個注文コード88450004品番SUSFBN80B15D25
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外径(Do)(Φmm)135ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17ボス径BD(mm)93寸法a(mm)12ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ローラリンク内幅(W)(mm)15.88キー溝(b×t2)(mm)8×3.3ボス長BL(mm)40種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)14.6軸穴径(Φmm)25軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80質量(kg)2.3材質(本体)SUS304タイプSUSFBN80Bセットスクリュー(M)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする