曜日別特売
TMB50 タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン) 88450686

TMB50 タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン) 88450686
TMB50 タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン) 88450686

タイトマスター(自動緊張タイトナー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合JIS50
内容量1個注文コード88450686品番TMB50
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。
内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。
常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。
内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。

寸法A(mm)22寸法B(mm)52適合JIS50質量(g)820付属品標準アイドラー種類スナップアイドル

商品説明動画

KANAタイトマスター
この動画は、10が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする