タイトマスター(自動緊張タイトナー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88450704 品番 TMB80
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。
内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。
常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。
内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。

寸法A(mm)22 寸法B(mm)52 適合JIS80 質量(g)962 付属品標準アイドラー 種類スナップアイドル

商品説明動画

KANAタイトマスター
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする