KANA(片山チエン)
ニバイピッチスプロケット 2042B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
17
17
17
15
16
18
19
20
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
28
30
32
7
8
9
軸穴径(Φmm)
21~45
16~42
17~42
21~45
21~48
27~48
27~55
15~22
15~28
15~32
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88475545
品番
2042B17
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2042
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
17
軸穴径(Φmm)
21~45
下穴径d(Φmm)
20