曜日別特売
2052B14 ニバイピッチスプロケット 2052B KANA(片山チエン) 88475816

ニバイピッチスプロケット 2052B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数14
14
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
7
8
9
軸穴径(Φmm)21~48
内容量1個注文コード88475816品番2052B14
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)8.7チェーンNo.C2052軸穴種別下穴タイプ歯数14軸穴径(Φmm)21~48下穴径d(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする