曜日別特売

ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)25.4材質(本体)SUS304注文コード88477042品番C2042-SUSOL
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする