※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
材質(本体)
SUS304
注文コード
88477067
品番
C2050-SUSOL
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.69