曜日別特売
C2080H-OL ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン) 88477137

ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)50.8材質(本体)スチール注文コード88477137品番C2080H-OL
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)10.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする