Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 上皿はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル上皿はかり
防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(g)
6000
適合地域
地域番号2:東北地方(北部/青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県)
注文コード
88604154
品番
J-100WD-6-2
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・適合地域
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
・両面タイプ
表示文字サイズ
メイン:13.6(W)X26(H)mm
サブ:9.4(W)X18(H)mm
ひょう量(g)
6000
目量(g)
2(0〜3000)、5(3.000〜6000)
計量皿寸法(mm)
237(W)X207(D)
重力加速度の範囲(m/s
2
)
9799〜9804
用途
パック詰め、欠品チェックに
材質
ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)
約3.0(乾電池含む)
電源
単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
機能
ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)
連続1400(アルカリ電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242X297X110〜117
適合地域
地域番号2:東北地方(北部/青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県)
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
関連資料:
製品カタログ(1.38MB)
取扱説明書:
(2MB)
注意
※定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能を使用時は取引証明用に使用出来ません。
※オプションのACアダプタ使用時には防水機能が失われます。
※検定品の為、設定地区以外での使用は出来ません。