スタンド オフロードバイク用

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88604416 品番-
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4983,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オフロードバイク、トライアルバイク、モタードバイクと多くの車種に対応したメンテナンス用スタンドです。
天板はラバー板で傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。リベット止めです。

用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。 質量(kg)5 耐荷重(kg)450 本体寸法(mm)400×400×400 天板寸法(mm)245×245
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本製品をご仕様の際は、安全のため二人以上で作業を行ってください。
※固く平らな地面で使用して下さい。車両転倒の原因になります。
※耐荷重を超える荷重を掛けないで下さい。破損の原因になります。
※本製品は作業用のスタンドになります。保管用のスタンドではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88604416
2025-05-04
用途:
モトクロスバイク修理に
MA設計 様 (建設業・工事業)

車両が軽かったらいいかも。
またはちょっとしたテコの利用で使えるようにできるといいかも。

対象商品:
88604416
2024-01-26
用途:
オフ車の足回りの整備
萩原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて使いましたが概ね良かったです
天板がもう少し大きかったらなお良いです

対象商品:
88604416
2023-04-03
用途:
バイクスタンド
ハムスクエア 様

とても頑丈で満足。欲を言えば2000円くらい高くてもいいので、アルミ製を出してほしい。

対象商品:
88604416
2022-10-25
用途:
競技用車両のメンテナンス・展示
その他業種

素材が鉄ですので、見た目以上に重いです。パイプの肉厚があるのでしょう、強度は十分で安心感があります。2サイクル125tクラスであれば車両が軽いので楽々載せられますが、4サイクル250tクラスになると、車両が重いため載せるのに少々苦労することがあります。あと2〜3p程全高が低ければいいのですが。
側面に、ロゴなどを貼れるのが地味に好ポイントです。

対象商品:
88604416
2023-01-27
用途:
モトクロスバイクスタンドとして
高橋自動車サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

実は同じ物を持っているので
買い増しです
コスパ良し
足場のグラつきが気にはなりますが
使っていて問題ないので買い足しました。

対象商品:
88604416
2022-06-09
用途:
モトクロス(YZ125X)の整備に使用
ケーズガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高さがモトクロッサーに丁度良い。バイク自体が軽いので乗せやすくスタンドはスチール製でしっかりしているので安心です。天板が広く足もがっしりしているので安心感があります。多分そもそもモトクロッサー用の設計だと思いますのでトレールバイクでは持ち上げるのが大変かと思います。トレールバイクの整備に使えないという意味ではありません。

対象商品:
88604416
2022-06-01
用途:
トライアルバイクのメンテナンス
その他業種

必要にして十分な出来です。
足の精度に多少問題があり、平面に置くとガタつきがありますが、実用上は大した問題ではありませんし、値段を考えれば文句ありません。
足には浮く部分にテープを厚巻きして処置しました。

対象商品:
88604416
2022-02-24
用途:
バイクの組み立てやメンテナンスチェアーの代わりに。
医療・福祉・介護関連業

価格の割には強度も有り、期待を裏切らない造りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする