TKGセレクト 2層クラッド フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88662761 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ハードコーディング加工。鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。IH対応。

材質SUS430、アルミニウム 質量(kg)1.1 サイズ(cm)28 表面処理ノンスティックコーティング 板厚(mm)3 内径×深さ(mm)257×55 TKG品番9-0018-0105 TKG品番(2017)6-0018-0105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする