雅うるし工芸
雅うるし工芸の 料理道具
雅うるし工芸の 麺台・のし台・こま板
木製 のし台(唐桧)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88750173
品番
ANS01090
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
板厚:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×750×75
材質
唐桧
質量(kg)
9.6
板厚(mm)
30
TKG品番
9-0397-0402
TKG品番(2017)
6-0359-0402
注意
※めん棒は別売です。