桐 こま板 手無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88750742 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
タイプ手無 材質桐材 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×270×35 呼び寸法(cm)30 TKG品番9-0398-0801 TKG品番(2017)6-0360-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする