桐 こま板 手無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88750751 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
タイプ手無 材質桐材 質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×35 呼び寸法(cm)33 TKG品番9-0398-0802 TKG品番(2017)6-0360-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする