AG30-7 抗菌泡立て 2ライン ハセガワ 88779232

抗菌泡立て 2ライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)300
ブラック
内容量1個注文コード88779232品番AG30-7
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。
線材が抜けません。
文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。
柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。

ブラック全長(mm)300材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン耐熱温度(℃)120直径(Φmm)80差込み線数(本)7TKG品番9-0501-0308TKG品番(2017)6-0449-0308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする