マトファー
18-10卵白用ホイッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88779871
品番
111046
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
全長(mm)
450
材質
ハンドル部:樹脂
外径(Φmm)
110(泡立部)
TKG品番
9-0503-0701
TKG品番(2017)
6-0451-0801