寿菓工精器(ホテイ印)
ブラック泡立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
240
240
270
300
330
360
390
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88779941
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
240
材質
ステンレス ナイロン樹脂
質量(kg)
0.061
サイズ
# 8
外径(Φmm)
68(泡立部)
TKG品番
9-0501-0401
TKG品番(2017)
6-0449-0401