108457 生卵の白身切 まぜ卵 サンクラフト 88780544

 

108457 生卵の白身切 まぜ卵 サンクラフト 88780544
108457 生卵の白身切 まぜ卵 サンクラフト 88780544

生卵の白身切 まぜ卵

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード88780544品番108457
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

材質:刃部/ステンレス 柄部/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)。生卵を滑らかに混ぜることができ、白身のどろり感がなくなります。すべってとりにくいカラザも簡単にすくうことができます。

全長(mm)228材質刃部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン キャップ:EVA樹脂オレンジTKG品番9-0503-1202TKG品番(2017)6-0451-1702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88780535
2023-03-19
用途: 卵を混ぜる時
有限会社ケイアイサポート飲食業

今の所はいい感じで使用してますが、棒の先端の丸いプラッチック部分が取れてないか心配です、自宅で使用するにはいいかも、業務用には適して無さそうです。

対象商品 : 88780535
2020-04-25
用途: 料理
その他業種

白身がすぐに細かくなり便利。
卵焼きに白身の塊がなくなったのを、「家で作った卵焼きらしくない」と寂しがっている家族もいますが…

対象商品 : 88780535
2016-10-04
用途: 調理時
株式会社リンゴ屋その他業種

すごいです。
単純な構造でもきれいに混ぜやすく綺麗にガザラなども混ぜるだけで取れて
気に入って利用させて頂いてます。

対象商品 : 88780544
2016-09-20
用途: 料理
NAGAYASU

使い方が悪いのか、カラザが全然取れなくてイライラする。
箸で取った方が数倍早い。
混ぜた感じも違いが分からなかった。
刃物なのでけがする恐れがあり、不便&危険な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする