SA銅 玉子焼 関西型

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88794842 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!

材質銅・天然木 質量(kg)0.61 サイズ(cm)12 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×165×30 TKG品番9-0546-0402 TKG品番(2017)6-0488-0302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88794851
2025-10-10
用途:
卵焼き専用!
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが銅!
均等に熱が伝わります。
使い慣れるまで焦げついたりしますが、
慣れれば使いやすく、テフロンには戻れません。

対象商品:
88794851
2025-08-07
用途:
飲食店
飲食業

ありがとう、ちょうどいいサイズのフライパン買えました!ジャストサイズで売り出します!

対象商品:
88794842
2024-10-30
用途:
卵焼き
北條 様 (飲食業)

上手くできる。
丈夫で、洗いやすい購入して良かったです。

対象商品:
88794867
2023-01-04
用途:
形の好いフワフワ玉子焼き
サービス業

素人料理でいつも、長方形の一般ホ-ロフライパンで、整った形の玉子焼きにするのに苦労していましたが、ある日、ス-パ-で玉子焼き/仕出し専門店が出店、作り方をよだれを垂らして見ていたら、銅のフライパン?一般のフライパンは、熱の伝わり方がバラバラで難しいらしく、銅板を試したら、アレ?簡単ではないが素直に出来る...
今迄なんやタン?
ド素人の感想です、
只、価格が3〜4倍ですので、☆-1
こだわり玉子焼き好きなら、簡単ではないが素直に出来る...で
私の感想はこのサイズは卵4個使用で何とかで、もう一つサイズダウンの方が、合っていそうです、安くなりが機会有れば、もう一つ欲しいかな。

対象商品:
88794833
2022-06-25
用途:
卵焼き、だし巻きに決まってるじゃないですか。
吉田靖秀商会 様 (その他業種)

深さはいい。横幅があと少し欲しい気はする。銅なのでいい仕事してくれますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
88794867
2021-04-26
用途:
お店でだし巻き玉子をだしてます
喫茶マルミツ 様 (飲食業)

最初は玉子がこべりついて、うん、と思ったけど 油を一晩、二晩入れっぱなしにして、油が馴染んでからは もう自分がプロのように卵焼きができます。こべりつかない、焦げ付かない、素人でも本格的なだし巻き玉子ができるようになります。

1人が参考にしています
対象商品:
88794851
2021-01-19
用途:
自家用だし巻き卵
サービス業

銅の熱伝導の良さを感じる良い品でした。ふっくらと仕上がりコスパ最高です。

対象商品:
88794851
2020-07-11
用途:
夕飯 お弁当
飲食業

13.5cm購入
Lサイズの卵4個〜 というサイズ感でした。
使っていくのが楽しみです。
今まではテフロンの軽い小さい卵焼き器しか使っていなかったので当然それよりかなり重たいので、美しいだし巻きを作るには少し慣れが必要です。

持ち手が長いので狭いキッチンだとちょっと邪魔です。持ち手は釘で止める必要があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする