ポケットサイズ デジタル温湿度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811886 品番MT888
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能

温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜95 付属品単4乾電池×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル TKG品番9-0623-1201 TKG品番(2017)6-0557-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-11
用途:
満員電車の湿度も計測できます

最初は満員電車の湿度が気になって計測してみました。他、屋外、室内、色々計測してみましたが、「10度違う」なんてことはありませんでした。max/min のボタンがありますが、押した時の温度出て欲しいですがそういう意味ではないので、使い方が間違ってなければ初期不良かもですね。
エアコンの排気口から出る冷気の温度も計測できましたが、風向きのフィン?にクリップ留めして放置したら壊れてしまいました。乱暴な使い方はやはりダメでした。

対象商品:
88811886
2018-02-10
用途:
電気保守時
Sシステム 様 (建設業・工事業)

温度表示が10℃も高く出る。
まるっきり使い物にならない。
すぐにタニタの物を注文した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする